{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021144 | |
Número do fabricante | 114550 6,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 6,5
sob pedido
Em stock
566 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 250 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | sem | sem |
Comprimento total L | 101 mm | 70 mm | 101 mm |
⌀ nominal DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |