{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,2 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021113 | |
Número do fabricante | 114550 6,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 6,2
sob pedido
Em stock
253 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | sem | sem |
⌀ nominal DC | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | 31 mm | 63 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,7 mm | 21,7 mm | 53,7 mm |