{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,6 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | |
Comprimento total L | 101 mm | |
⌀ haste Ds | 6,3 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197021120 | |
Número do fabricante | 114550 6,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 6,3
sob pedido
Em stock
252 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
739 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
232 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |