{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 1,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 36 mm | |
⌀ haste Ds | 1,1 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 1,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020604 | |
Número do fabricante | 114550 1,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 1,1
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 36 mm | 28 mm | 36 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
⌀ haste Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12,4 mm | 5,4 mm | 12,4 mm |