{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 40,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 4,6 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020956 | |
Número do fabricante | 114550 4,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 4,6
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | azul | sem | sem |
Comprimento total L | 80 mm | 58 mm | 80 mm |
⌀ nominal DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |