{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10,8 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021533 | |
Número do fabricante | 114550 10,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 10,8
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
41,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
34,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
17,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |