{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 9,9 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197021489 | |
Número do fabricante | 114550 9,9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 9,9
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
9,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | azul | amarelo | vermelho | sem | sem | azul |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |