{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 67,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 9,3 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197021427 | |
Número do fabricante | 114550 9,3 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 9,3
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
a partir de
1
Peças
28,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
8,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | sem | sem |
Comprimento total L | 125 mm | 84 mm | 125 mm |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 40 mm | 81 mm |
⌀ haste Ds | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |