{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 6,8 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021175 | |
Número do fabricante | 114550 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 6,8
sob pedido
Em stock
899 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
6 375 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 240 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
874 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 356 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | azul | vermelho | sem | azul | sin | sin |
Comprimento total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | no |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |