{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 23 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113421 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197964724 | |
Número do fabricante | 113421 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca para chapa HSS duplo 6,8
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
451 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 242 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
841 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 390 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sin | sem | sem | azul | sin |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 12,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |