{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 9,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113421 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964694 | |
Número do fabricante | 113421 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca para chapa HSS duplo 4,5
sob pedido
Em stock
364 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
789 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 118 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 009 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sin | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 58 mm | 58 mm | 80 mm | 80 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | não |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |