{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113421 4 | |
EAN/GTIN | 4045197964663 | |
Número do fabricante | 113421 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca para chapa HSS duplo 4
sob pedido
Em stock
643 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 533 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 747 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 501 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
2 102 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 14 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |