Jogo de brocas espiral HSS-Co8 n.º 114550 com caixa 1-13KB

N.º do artigo: 115370 1-13KB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 135
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área da broca 1 mm - 13 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS Co 8
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 135 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Número de brocas 29
⌀ do furo central 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Broca crescente 0,5 mm
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 115370 1-13KB
EAN/GTIN 4062406098148
Número do fabricante 115370 1-13KB

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Composto por brocas espirais DIN 338.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta