{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 2,5 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020741 | |
Número do fabricante | 114550 2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 2,5
sob pedido
Em stock
3 290 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
9 239 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
3 897 peças em stock
2,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 090 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 923 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | azul | vermelho | sem | azul | sin |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 135 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau |