{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | |
Comprimento total L | 86 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 5 | |
EAN/GTIN | 4045197020994 | |
Número do fabricante | 114550 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 5
sob pedido
Em stock
2 945 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 066 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 522 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 070 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 386 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | azul | sem | sem | sin | sin |
⌀ nominal DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |