{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | |
Comprimento total L | 61 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114550 3 | |
EAN/GTIN | 4045197020796 | |
Número do fabricante | 114550 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-Co8 3
sob pedido
Em stock
2 331 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 327 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 703 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 677 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 003 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 61 mm | 46 mm | 61 mm | 46 mm | 46 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 11 mm | 11 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |