{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 9,9 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114500 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197020444 | |
Número do fabricante | 114500 9,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 9,9
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
a partir de
1
Peças
32,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
26,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
11,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
a partir de
1
Peças
36,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
30,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | azul | amarelo | vermelho | sem | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm | 72,2 mm |