{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 2,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 23,7 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 27 mm | |
Comprimento total L | 53 mm | |
⌀ haste Ds | 2,2 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114500 2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197019677 | |
Número do fabricante | 114500 2,2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E 2,2
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
734 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
388 peças em stock
2,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
2,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
553 peças em stock
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Comprimento total L | 53 mm | 57 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 135 grau |
⌀ haste Ds | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |