Broca espiral HSS-E 5,8

N.º do artigo: 114500 5,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,71 € / Peça
sob pedido
Em stock
92 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Ângulo espiral: 35

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 5,8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 338
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Ângulo espiral 35 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 5,8 mm
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 114500 5,8
EAN/GTIN 4045197020031
Número do fabricante 114500 5,8

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Aumento do núcleo reforçado.
Com ponta em bico de forma C.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta