{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 77,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 94 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10,8 mm | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114500 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197020499 | |
Número do fabricante | 114500 10,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E 10,8
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
a partir de
1
Peças
35,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
29,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
12,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
a partir de
1
Peças
22,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
322 peças em stock
a partir de
1
Peças
80,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
67,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
a partir de
1
Peças
49,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
40,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | azul | vermelho | sem | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
⌀ nominal DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | DIN 1835 A com h6 | Haste cilíndrica |
Ângulo da ponta | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |