{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
⌀ haste Ds | 12,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535566 | |
Número do fabricante | 114405 12,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 12,5
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
a partir de
1
Peças
28,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
23,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
a partir de
1
Peças
47,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
39,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
43,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | azul | sem |
Comprimento total L | 151 mm | 102 mm | 151 mm | 182 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |