{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8,4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535290 | |
Número do fabricante | 114405 8,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 8,4
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
6,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
a partir de
1
Peças
28,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
24,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Refrigeração interior | não | não | não |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ haste Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 62,4 mm | 24,4 mm | 62,4 mm |