{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,2 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 7,9 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197535245 | |
Número do fabricante | 114405 7,9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 7,9
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
8,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
a partir de
1
Peças
27,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
23,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ haste Ds | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63,2 mm | 25,2 mm | 63,2 mm |