{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 33,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197534804 | |
Número do fabricante | 114405 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 3,5
sob pedido
Em stock
1 752 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 671 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
939 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
720 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
774 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | azul | sin | sin |
Comprimento total L | 70 mm | 52 mm | 70 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ nominal DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 13 mm | 13 mm |