{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 31,4 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | |
Comprimento total L | 65 mm | |
⌀ haste Ds | 3,1 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534767 | |
Número do fabricante | 114405 3,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 3,1
sob pedido
Em stock
427 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
392 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
347 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
0,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 333 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | azul | sin | sin |
Comprimento total L | 65 mm | 49 mm | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 36 mm | 18 mm | 36 mm | 12 mm | 12 mm |