{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 63 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | |
Comprimento total L | 117 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 8 | |
EAN/GTIN | 4045197535252 | |
Número do fabricante | 114405 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 8
sob pedido
Em stock
1 035 peças em stock
5,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
641 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
7,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
693 peças em stock
a partir de
1
Peças
23,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
19,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 117 mm | 79 mm | 117 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ nominal DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ângulo da ponta | 135 grau | 135 grau | 135 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm |