{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 3,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197534835 | |
Número do fabricante | 114405 3,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 3,8
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN |
Refrigeração interior | não | não | não |
⌀ nominal DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,3 mm | 16,3 mm | 37,3 mm |