{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | |
Comprimento total L | 109 mm | |
⌀ haste Ds | 7,5 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535207 | |
Número do fabricante | 114405 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E N 7,5
sob pedido
Em stock
548 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 012 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
233 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ haste Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |