{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535030 | |
Número do fabricante | 114405 5,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 5,8
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | sem | sem | azul |
Comprimento total L | 93 mm | 66 mm | 93 mm |
⌀ nominal DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
⌀ haste Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | 19,3 mm | 48,3 mm |