{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,7 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 5,7 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114405 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197535023 | |
Número do fabricante | 114405 5,7 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral HSS-E N 5,7
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
4,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
1,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | Sin revestimiento |
Anel colorido | sem | sem | azul | sin |
⌀ nominal DC | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |