Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1,8mm

Artikelnummer: 114360 1,8
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.516 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1,8 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 19,3 mm
Spaangroeflengte Lc 22 mm
Totale lengte L 46 mm
Schacht-⌀ Ds 1,8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 114360 1,8
EAN/GTIN 4045197016249
Nummer fabrikant 114360 1,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
56
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
50
Staal < 750 N/mm²
P
37
Staal < 900 N/mm²
P
31
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
10
RVS < 900 N/mm²
M
15
RVS > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,8mm

Spiraalboor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 1,8mm

op aanvraag
Op voorraad
1.516 stuks direct leverbaar
€ 1,71
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 0,50
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 0,85
op aanvraag
Op voorraad
1.111 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 2,44
vanaf 5  Stuks
€ 2,03
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,52
vanaf 5  Stuks
€ 7,10
op aanvraag
Op voorraad
1.581 stuks direct leverbaar
€ 1,06
Coating TiN ongecoat ongecoat ongecoat TiAlN ongecoat
Gekleurde ring zonder zonder zonder zonder groen zonder
Totale lengte L 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Tolerantie nominale ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spaangroeflengte Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen