{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 5,5 mm | |
Rakto dydis 2 | 7 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 122 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 15 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 17 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 4 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Paviršius | chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610950 5,5X7 | |
EAN / GTIN | 4045197441423 | |
Gamintojo numeris | 610950 5,5X7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Veržliaraktis abiem atvirais galais 5,5X7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 881 vnt. yra sandėlyje
2,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
613 vnt. yra sandėlyje
2,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 853 vnt. yra sandėlyje
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 15 | 15 | 15 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Rakto ilgis L | 122 | 122 | 120 |
Rakto dydis 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Rakto dydis 2 | 7 | 7 | 7 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |