{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Hasznos hossz L1 | 20 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 130-020-16A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 13 | |
EAN / GTIN | 7291075290493 | |
Gyártó száma | 3202495 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 13
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
244,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
227,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
252,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
287,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 20 | 21 | 26 | 26 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |