{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 300-045-32A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 30 | |
EAN / GTIN | 7291075290653 | |
Gyártó száma | 3203144 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 30
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
539,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
477,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Hasznos hossz L1 | 45 | 47 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |