ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 8

Cikkszám: 231702 8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 1,5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM
Kivitel 1,5×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 8 mm - 8,4 mm
Hasznos hossz L1 12 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szárhossz Ls 45 mm
ISCAR termékmegnevezés DCN 080-012-12A-1.5D
Gyártó jelölése DCN 080-012-12A-1.5D
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231702 8
EAN / GTIN 7291075290448
Gyártó száma 3202490

Leírás

Kivitel:

SUMOCHAM cserélhető fejes fúrórendszer a nagy hatékonyságú furatmegmunkáláshoz cserélhető vágóélekkel. Egyedülálló rögzítő mechanika a forgácsoló betét kényelmes rögzítéséhez további szorítócsavar nélkül. Sokoldalú anyaghasználat az átfogó forgácsoló betét kínálatnak köszönhetően. Optimális szerszámstabilitás egyidejűleg csavart hűtőcsatornákkal a furat nagy körfutási pontossága és a lehető legalacsonyabb axiális eltérése érdekében. További kapható kivitelek: Alapelem hengeres szárral, alapelem a furatok élletörésének megmunkálásához élletörő gyűrű felszerelése esetén, alapelem kifejezetten a többorsós, hosszesztergáló- és gyártósori esztergagépeken való használathoz.
Tűrésosztály: IT8-IT9, körfutási pontosság: 0,03 mm.

Felhasználás:

231740231790 sz. forgácsoló betétekkel.

Tartalom:

Alaptest a forgácsoló betétekhez való szerelőkulccsal.

Figyelem:

  • Alapvetően a közepes forgácsolási sebességű és nagy előtolási értékű stratégiát válassza.
  • Nincs gyorsmenet és nincs balra forgó orsó a visszahúzás során.
  • Domború / homorú felületek megfúrása: > 15 × DC görbületi sugár szükséges, csökkentse az előtolási sebességet akár 50%-kal.
  • A keresztfuratok esetében a maximálisan megengedett átmérő a névleges DC átmérő 1/4-e.
  • Kötegek fúrása stabil körülményeket igényel, csökkentse a munkadarab elemek közötti hézagokat.
  • Ferde furat be- és kimenet akár 7°-os dőlésszögig csökkentett előtolással (kb. 20-30%) lehetséges.
  • Jelölési magyarázat: DCN [méret]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Példa:
    231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D sz.
    231705 6 DCN 060-018-12A-3D sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz