{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 26 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 170-026-20A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 17 | |
EAN / GTIN | 7291075290530 | |
Gyártó száma | 3202499 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 17
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
282,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
262,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 17 ;17,9 | 17 ;17,99 |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 |
Hasznos hossz L1 | 26 | 27 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |