{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 47 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 310-047-32A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 310-047-32A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 31 | |
EAN / GTIN | 7291075290660 | |
Gyártó száma | 3203157 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 31
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
583,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
496,74 €
321,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 31 ;31,9 | 31 ;31,99 |
Kivitel | 1,5×D | 1,5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Hasznos hossz L1 | 47 | 48 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |