{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 1,5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 22 mm - 22,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 33 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Gyártó jelölése | DCN 220-033-25A-1.5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231702 22 | |
EAN / GTIN | 7291075290592 | |
Gyártó száma | 3202609 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 22
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
375,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
360,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 22 ;22,9 | 22 ;22,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Hasznos hossz L1 | 33 | 35 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |