Kivitel:
SUMOCHAM cserélhető fejes fúrórendszer a nagy hatékonyságú furatmegmunkáláshoz cserélhető vágóélekkel. Egyedülálló rögzítő mechanika a forgácsoló betét kényelmes rögzítéséhez további szorítócsavar nélkül. Sokoldalú anyaghasználat az átfogó forgácsoló betét kínálatnak köszönhetően. Optimális szerszámstabilitás egyidejűleg csavart hűtőcsatornákkal a furat nagy körfutási pontossága és a lehető legalacsonyabb axiális eltérése érdekében. További kapható kivitelek: Alapelem hengeres szárral, alapelem a furatok élletörésének megmunkálásához élletörő gyűrű felszerelése esetén, alapelem kifejezetten a többorsós, hosszesztergáló- és gyártósori esztergagépeken való használathoz.
Tűrésosztály: IT8-IT9, körfutási pontosság: 0,03 mm.
Felhasználás:
Tartalom:
Alaptest a forgácsoló betétekhez való szerelőkulccsal.
Figyelem:
- Alapvetően a közepes forgácsolási sebességű és nagy előtolási értékű stratégiát válassza.
- Nincs gyorsmenet és nincs balra forgó orsó a visszahúzás során.
- Domború / homorú felületek megfúrása: > 15 × DC görbületi sugár szükséges, csökkentse az előtolási sebességet akár 50%-kal.
- A keresztfuratok esetében a maximálisan megengedett átmérő a névleges DC átmérő 1/4-e.
- Kötegek fúrása stabil körülményeket igényel, csökkentse a munkadarab elemek közötti hézagokat.
- Ferde furat be- és kimenet akár 7°-os dőlésszögig csökkentett előtolással (kb. 20-30%) lehetséges.
- Elnevezési konvenció: DCN [méret]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
Példa:
231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D sz.
231705 6 DCN 060-018-12A-3D sz.