{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 200-100-25A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 200-100-25A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291216 | |
Gyártó száma | 3201678 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 5×D, Méret: 20
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
416,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
426,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |