{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 115-058-16A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 115-058-16A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291391 | |
Gyártó száma | 3202422 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 5×D, Méret: 11,5
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
292,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
289,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | 11,5 mm - 11,99 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Hasznos hossz L1 | 58 mm | 60 mm |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |