{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 48 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 095-048-12A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 095-048-12A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291360 | |
Gyártó száma | 3202416 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 9,5
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
276,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
277,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 9,5 ;9,9 | 9,5 ;9,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 |
Hasznos hossz L1 | 48 | 50 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |