{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 68 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 135-068-16A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 135-068-16A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291414 | |
Gyártó száma | 3202426 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 13,5
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
322,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
301,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13,5 ;13,9 | 13,5 ;13,99 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 16 | 16 |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Hasznos hossz L1 | 68 | 70 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |