{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 130 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 260-130-32A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 260-130-32A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 26 | |
EAN / GTIN | 7291075291476 | |
Gyártó száma | 3202888 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 26
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
639,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
564,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 26 ;26,9 | 26 ;26,99 |
Kivitel | 5×D | 5×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Kötegfúrás ;Keresztirányú fúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Hasznos hossz L1 | 130 | 135 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |