{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 120-060-16A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 120-060-16A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 12 | |
EAN / GTIN | 7291075291230 | |
Gyártó száma | 3201680 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 5×D, Méret: 12
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
292,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
323,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
294,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
218,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 12 mm - 12,4 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |