{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 5×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Kötegfúrás; Keresztirányú fúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Hasznos hossz L1 | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 250-125-32A-5D | |
Gyártó jelölése | DCN 250-125-32A-5D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231710 25 | |
EAN / GTIN | 7291075291452 | |
Gyártó száma | 3202452 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A, 5×D, Méret: 25
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
623,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
535,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
495,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
545,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 25 mm - 25,9 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 35 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 125 mm | 130 mm | 187,3 mm | 187,3 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |