Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 25

Cikkszám: 232250 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 5×D
  • Szár: ISO 9766
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel 5×D
    Szár ISO 9766
    Vágóélek száma Z 2
    belső hűtés igen
    ⌀ tartomány Dc 25 mm - 35 mm
    Hasznos hossz L1 187,3 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    Szorítócsavarok 232990 TX15
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 232250 25
    EAN / GTIN 4045197589064
    Gyártó száma 232250 25

    Leírás

    Kivitel:

    Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
    Belső hűtéssel.

    Figyelem:

    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 25

    Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 25

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    60 darabszám azonnal szállítható
    485,52 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    2 darabszám azonnal szállítható
    525,30 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 2 2
    Kivitel 5×D 5×D
    belső hűtés igen igen
    Szár ISO 9766 ISO 9766
    Szár ⌀ Ds 32 32
    Szárhossz Ls 60 60
    Hasznos hossz L1 187,3 130

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz