{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 30 mm | |
Minőség | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Csúcsszög | 132 fok | |
Alapszerszám típushoz | 25 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,34 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 232286 30 | |
EAN / GTIN | 4045197593603 | |
Gyártó száma | 232286 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Fúróbetét csúcskialakítással HSS-E-PM 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
185,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 30 | 30 |
Cserék / élek száma | 1 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HSS E PM | HM |
Minőség | TiAlN | HB3040 |
Csúcsszög | 132 | 160 |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |