Fúróbetét csúcskialakítással HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 37mm

Cikkszám: 232286 37
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Csúcsszög: 132

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 37 mm
Típus TiAlN
Szerszámanyag HSS E PM
Csúcsszög 132 fok
Alapszerszám típushoz 36
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,43 mm/ford.
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,3 mm/ford.
Vágóélek száma Z 2
Cserék / élek száma 1
Bevonat TiAlN
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 232286 37
EAN / GTIN 4045197593672
Gyártó száma 232286 37
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
200
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
65
Acél < 750 N/mm²
P
60
Acél < 900 N/mm²
P
55
Acél < 1100 N/mm²
P
50
Acél < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Cserélhető HSS fejek univerzális használatra. Nincs utánköszörülés.
Forgácstörővel. Csúcsos kialakítású éllel a nagy stabilitás és önközpontosítás érdekében.
Max. IT10 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

További méretek, kivitelek VHM élekkel és 180°-os élekkel külön ajánlatkérésre szállíthatóak.