{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ D | 33 mm | |
Minőség | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E PM | |
Csúcsszög | 132 fok | |
Alapszerszám típushoz | 25 | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,34 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ford. | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Bevonat | TiAlN | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 232286 33 | |
EAN / GTIN | 4045197593634 | |
Gyártó száma | 232286 33 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fúróbetét csúcskialakítással HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 33mm
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
60,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
195,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
46,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cserék / élek száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Szerszámanyag | HSS E PM | HM | HM | HM | HM | HSS |
Minőség | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Csúcsszög | 132 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 132 fok |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |